ビオレu 泡ハンドソープ

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード35078522 品番つめかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

押すだけで、泡で出てくるハンドソープ。きめ細かな泡で、落ちにくい手のシワに入り込んだバイ菌・泥汚れ、油のヌルヌル、ニオイまで一度にスッキリ落とせます。殺菌成分配合で手指を衛生的に保ちます。素肌と同じ弱酸性。手肌のうるおいを守って洗えます。

成分
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗浄成分)
イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料
商品タイプ詰替用 用途ファミリーレストラン、喫茶店、居酒屋、ホテル、レジャー施設、オフィス、学校など エスコ品番EA922KC-36 トラスコ品番536-9754 質量(kg)2.2 タイプ シリーズビオレ 液性弱酸性 香りマイルドシトラス 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:121
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01150862
2022-03-04
用途:
トイレのお手洗い用
飲食業

対応スピーディーで、良かったです。
商品は可愛い、また利用したいです。

対象商品:
87015284
2022-02-05
用途:
手洗いするとき

容量のあるほうがお得だし泡立ちもいいのでとても満足です。なくなればまた買います。

2021-10-07
用途:
事務所と工場で使用

従来より工場の手洗い用で使用していました。
香りの強いのは避けたかったので、香りの残りづらいシトラスを使用。
詰め替え時に、大容量タイプでは詰め替えづらいとのことで、工場には4回分が入ったタイプを使用することになりました。
事務所では固形せっけんを使用していましたが、泡ハンドソープと併用することに。
大容量タイプの詰め替えでも、量だけ気を付ければよいので、別に問題ありません。
泡切れよく、ぬめり残りもないので良いです。

対象商品:
35078522
2021-12-17
用途:
日常の手洗いに。

こんなご時世ですから頻繁に手洗いします。大きいボトルのものでないとすぐになくなってしまいますので、大助かりです。

対象商品:
87015284
2022-01-13
用途:
家庭用

リピートしようです、何ら遜色無しお得だと思います。

対象商品:
35078522
2022-01-10
用途:
毎回使うものだから
ユーワンプランニング 様 (サービス業)

大容量はなかなか小売店にないので助かります
どんどん使用したいと思います
生理用品はストックしてないと不安な状況なんで助かります

対象商品:
01150862
2021-10-04
用途:
会社トイレ用

今までは固形の白石鹸を使用していましたが、トイレの使用人数が増えたので泡ポンプタイプに変更しました。非接触が一番いいですが、やっぱり泡タイプはささっと洗えて助かります。

対象商品:
21280306
2021-10-21
用途:
普段の手洗いに
大塚カラー現像所 様 (卸売・小売業)

さすが花王さんの商品で、いいです。
泡のソープは使いやすいです。
香りもいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする