MV32227MH-F54 逆富士型器具 FHF32W×2灯 HotaluX(ホタルクス) 35078836

MV32227MH-F54 逆富士型器具 FHF32W×2灯 HotaluX(ホタルクス) 35078836 MV32227MH-F54 逆富士型器具 FHF32W×2灯 HotaluX(ホタルクス) 35078836

逆富士型器具 FHF32W×2灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35078836 品番MV32227MH-F54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛鋼板
(反射板)鋼板
鉄板厚さ(mm)
本体/0.4
反射板/0.35
力率高力率 反射板/白 推奨ランプFHF32EX-N-HX 適合ランプFHF32 電源(V)100〜254 消費電力(W)88 全光束(Lm)9350 本体長さ(mm)1250 本体幅(mm)200 質量(kg)2.1 付属品FHF32EX-N-HX-S×2本 用途事務所、廊下 灯数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38964791
2017-04-06
用途:
お店、天井の隠し明かり。
日本メディック有限会社 様

送り送りで来ている照明〜設置易さが肝心。
他の照明器具との設置易さが〜感じられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする