不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 丸型掛け時計
掛時計 ギア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35078908
品番
27222
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能
ステップムーブメント
用途
掛け時計、インテリア、事務所、オフィス用、ショップディスプレイ、リビング・寝室・書斎用として。
材質
ABS樹脂、スチール、ガラス
質量(kg)
5
色
ブラック
直径(Φcm)
52
表示方式
アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×85×642
使用電池
単3電池1個、単1電池2個(各別売り)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません