ベビコン用防じんフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35078967 品番DF-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

適合機種
0.75〜11kWベビコン
0.75〜11kWオイルフリーベビコン
接続口径PT1 外形寸法(mm)138×115×217 概略質量(kg)0.7 ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%) ろ過面積(cm2)457

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35078967
2023-12-23
用途:
工場内作業

ベビコンの年式が古く 廃版になってたフィルター2枚を洗浄して交互に使用していたが この製品を発見して早速注文した
接続ねじもピッタリで安心した

1人が参考にしています
対象商品:
35078967
2018-01-16
用途:
ネギの皮むき
農・林・水産業

純正のフィルタからの交換で、以前よりも吸入量が増えたのかモーターの止まり方が早くなった。作業の遅延がなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35078967
2016-09-08
用途:
パッケージベビコンに使用。
農・林・水産業

日立のPOD-2.2MNA5に使用。
純正ですが、パッケージベビコンには、フロントドアが、あたりポン付けできません。配管をちょっと、工夫して、干渉を避けて、取り付けました。使用環境が、非常にホコリっぽいので、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35078967
2016-04-14
用途:
倉庫の中での作業
農・林・水産業

さすが、純正部品のためベビコンにポン付けでOKでした。
作動音もそれほどうるさくなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする