ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35078976 品番 EDT-100
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

新型電子式ツインタイマー方式を採用!!
空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

適合機種
ベビコン
スーパーオイルフリーベビコン
オイルフリーブビコン
パッケージベビコン
パッケージオイルフリーブビコン
オイルフリースクロール圧縮機
電源電圧(V)AC100/100(50/60Hz) 質量(kg)1.5 最高圧力(MPa)1.37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116 ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 ドレン方式電子式(タイマー方式) 周囲温度(℃)0〜40(ただし、ドレンの凍結のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35078985
2021-06-13
用途:
日立の小型コンプレッサーに使用。
農・林・水産業

頻度設定の最低が1時間に2秒なので、少し頻度を落とせると良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35078976
2017-09-13
用途:
コンプレッサーの水抜きに使用
アサヒプラント 様 (建設業・工事業)

一定時間経過ごと自動で水抜きします。 設置して完全放置。 非常に便利です。 耐久性どれぐらいあるか楽しみです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする