東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの その他LEDベースライト
トラフ型器具 FL20W×1灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35079213
品番
FT-21003-SL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)CGC/白色仕上
(反射笠)CGC/白色仕上
鉄板厚さ(mm)
本体/0.35
反射板/0.35
力率
低力率
周波数(Hz)
60
推奨ランプ
FL20SSEX-N/18-Z×1
消費電力(W)
22.5
ランプ全光束(Lm)
1550
質量(kg)
1
付属品
FL20W×1灯