FT-21003-SH15 トラフ型器具 FL20W×1灯 東芝ライテック 35079222

FT-21003-SH15 トラフ型器具 FL20W×1灯 東芝ライテック 35079222 FT-21003-SH15 トラフ型器具 FL20W×1灯 東芝ライテック 35079222

トラフ型器具 FL20W×1灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35079222 品番FT-21003-SH15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質
(本体)CGC/白色仕上
(反射笠)CGC/白色仕上
鉄板厚さ(mm)
本体/0.35
反射板/0.35
力率高力率 周波数(Hz)50 推奨ランプFL20SSEX-N/18-Z×1 消費電力(W)22.5 ランプ全光束(Lm)1550 質量(kg)1 付属品FL20W×1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする