28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825

 

28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825
28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825
28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825
28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825
28.4×28.4 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ 35079825
モノタロウ

結束固定ベース 耐候タイプ

(65件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法A(mm)28.4
内容量1袋(100個)注文コード35079825品番28.4×28.4
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。

仕様
粘着剤付
ねじ止め穴付き
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、
粘着剤:アクリル系
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66寸法A(mm)28.4寸法B(mm)28.4寸法C(mm)5.5適合バンド幅(mm)4.8まで推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※推奨静荷重は被着体としてSUS板を使用し、PSTC-7の方法で、温度23±2℃、湿度65%RHの標準環境下で、4時間後、垂直方向の静荷重で72時間以上放置できる荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: ロックタイトの固定に使っています。

先日購入した、黒いロックタイトの固定ベースに使います。

対象商品 : 35079816
2025-04-13
用途: トラックなどの配線作業で
運輸・通信業

トラックのマーカーの配線をステーの後ろで束ねるのに使いたくて購入!来て見たら意外と小さかったがナイロンバンドの持ち合わせのものが合うかやって見たら大丈夫だったので使用して見ましたら小さいので邪魔にならずに良いと思いました!

対象商品 : 53507248
2025-06-02
用途: ダンプのバックモニタ取付の際の配線留め
建設業・工事業

見た目には思っていたより小さかったですが両面テープの粘着力が強くしっかり固定できました

対象商品 : 53507248
2024-06-13
用途: トラック用マーカーランプ配線止め用に

マーカーランプの配線をしっかり止めることができたるみをなくします。接着六も強くしっかり固定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 35079825
2023-08-02
用途: 鳩よけネットの留め具として
建設業・工事業

四方向から結束バンドで止めることが出来るのでベランダにつける際使いやすかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 35079825
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 35079816
2024-03-27
用途: 固定時

思ったよりも粘着力がしっかりはしていた。硬さが硬すぎる感じはあったが。

対象商品 : 35079825
2023-09-30
用途: 風で動かないように止める
農・林・水産業

引き圧に耐えられるように粘着スペースがあれば1サイズ大きめをお求めされるといい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする