カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35080046 品番 DGS-305-RD
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。

光沢赤 用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 寸法(幅Wmm×長さLm)305×10 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35080055
2021-01-26
用途:
車に貼るステッカー

自動車のステッカー用として使用しています。糊の強さもシートの対候性もこんなものだろうと思い特に問題を感じません。価格がもっと安いとありがたいと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする