3/22より値下げ!現場を応援

MY2 DC48 ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) 35080263 MY2 DC48 ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) 35080263

ミニパワーリレー MY2

(81件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC48 注文コード35080263 品番MY2 DC48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別) 値下げ
949
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など203種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

コイル定格電圧(V)DC48 接点構成2c 接触機構シングル 端子形状プラグイン端子 分類基準形 表示灯 ダイオード有り無し 形状形MY2 質量(g)約35 種類ミニパワーリレー 極数2 使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) CR回路 消費電力約0.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜70(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン)8 耐衝撃(耐久)1000m/s2 動作表示灯- 復帰電圧10%以上 機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)17.6 コイル抵抗(Ω)2725 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時10.6 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時21 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約0.9 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 コイル電力(mW)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
停電時にLED蛍光灯を点灯させる自作機器用に
運輸・通信業

停電時に、小型12VバッテリーからAC100V用DC-ACインバーターを使い
LED蛍光灯を点灯させる自動切換えさせる自作機器部品として使用
梅雨、夏時期から秋にかけて山間地区では停電が発生する
少なくとも夜間LED蛍光灯を自動点灯せるため
リレーを付ける台とリレーを保持するバンドも別買いで同時購入

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
機械の定期メンテナンスとして

動作不良を起こす前に、定期的に交換しています。
古い機械のパーツがまだあることに感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02492786
2024-06-06
用途:
照明の遠隔操作用

コンパクトで使い勝手が良いです。
手ごろな価格でバリエーションも豊富なので利用できる範囲が広いです。
信頼できるメーカー製なのも安心です。
ソケットと一緒に購入しました。
また必要になればリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
02492734
2024-06-22
用途:
機械メンテナンス
PON静岡 様 (サービス業)

いつも使用している部品ですが購入が手軽なので利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
46661833
2024-04-30
用途:
エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

PyEZ2201Aと、セットで使用しているので、とても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02492786
2023-05-23
用途:
リレーの修理
製造業

メーカー機械装置の配電盤内にリレーがあり メーカーに依頼すると高額な修理費になるので
モノタロウさんで購入できたので 安く、早く修理できました

1人が参考にしています
対象商品:
02492777
2023-12-31
用途:
機械の交換部品
水上高原リゾート株式会社 様 (サービス業)

いざという時に部品の数も豊富なので大変助かりました。

対象商品:
02492777
2023-08-16
用途:
メンテナンス時用
株式会社アルカスクリエート 様

オムロン社なので安心して、メンテナンスできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする