曜日別特売
TMF-6509 ファイバーダウン超撥水パーカー COVER WORK(カバーワーク) 35080624

※正面

ファイバーダウン超撥水パーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
35080624
品番
TMF-6509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

インビスタ・サーモライトを使用し保温性抜群、表面にデュポン社の撥水加工

用途
防寒衣類
色
ブラック
サイズ
M
機能
防寒、軽量、撥水、保湿、洗濯機OK
種別
撥水パーカー
材質
表地・裏地:ポリエステル(表地:テフロン撥水加工)、中わた:ポリエステル(ファイバーダウン)、サーモライト
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖幅(cm)
26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35080536
2020-02-11
用途: 普段着 除雪
自動車・二輪車・自転車関連業

形は気に入っているが、通常のダウンより重い。
降雪中の除雪で着ているが、撥水している感じはまったくなし。
ちょっと文章では説明しにくいけど
サイドポケットは奥で狭まっていて、そのせいで財布など引っ掛かり取り出しにくい。
まぁ、ユニクロのシームレスダウンのほうがいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする