バイパワーリレー LY3

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35080683 品番 LY3 DC12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
使用周囲温度(℃)
-25〜40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜55℃
種類バイパワーリレー 形状LY3 極数3 ピン数(ピン)11 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)-25〜40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25〜55] 保護構造ケース入り 接点構成3c CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約1.4 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5以下×42.9以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法による) 動作表示- 端子構造プラグイン端子 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下(コイル温度+23℃における値) 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件23℃) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)112 コイル抵抗(Ω)107 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.45 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時0.98 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)DC125 接触形式シングル 動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)10 定格負荷(抵抗負荷)DC24V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))DC24V 5A 消費電力(VA、W)約1.4 復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃) 接点電流の最大値(A)10 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02492287
2021-11-17
用途:
キャップシーマに使用して居ります。
製造業

標準機なので代品が効かず、この品薄の時期に購入する事が出来て助かりました。

対象商品:
39078182
2022-05-04
用途:
警報出力接点
製造業

まだ使っておりません。
しかし予定通りの物なので期待しております。

対象商品:
39078191
2020-08-07
用途:
ポンプの部品交換
農・林・水産業

純正部品で取り寄せると高いのでこちらで購入
とても安く手に入って満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02492305
2019-05-17
用途:
新規設備の製作

本製品と一緒に使用するリレーソケットと、保持金具の案内があると選定しやすくより良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39078191
2019-02-11
用途:
水中ポンプ制御リレー交換
サービス業

一流メーカーオムロン製
間違えの無い確かな品質です。

1人が参考にしています
対象商品:
35080692
2017-06-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

とても急いでいたので、翌日届いたので助かりました。

対象商品:
02492296
2017-05-01
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

問題なく使用できた。以前から使っていたが、思いどうりの結果だった。

対象商品:
02492287
2015-03-17
用途:
真空配管バルブ制御用として制御盤に使用

予想通りに問題無く使用できています。
さすがオムロン社製品だなと感じてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする