※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LY4 DC48 バイパワーリレー LY4 omron(オムロン) 35080735 LY4 DC48 バイパワーリレー LY4 omron(オムロン) 35080735

バイパワーリレー LY4

(19件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c 極数4 コイル定格電圧(V)DC48 注文コード35080735 品番LY4 DC48
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など64種類から選べます 他の種類を見る

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2,000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
3、4極はAC4定格、DC2定格

使用周囲温度(℃)
-25〜40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜55℃
種類バイパワーリレー 極数4 端子形状プラグイン端子 ピン数(ピン)14 接点構成4c 形状LY4 コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-25〜40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25〜55] 保護構造ケース入り CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約1.5 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。 接触抵抗(mΩ)50以下、DC5V 1A 電圧降下法による。 動作表示- 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)30 コイル抵抗(Ω)1600 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時6.39 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時13.6 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)DC125 接触形式シングル 動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)10 定格負荷(抵抗負荷)DC24V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))DC24V 5A 材質(コンタクト)- 消費電力(VA、W)約1.5 復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。) 接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷/10 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション- 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 ターミナルタイプ- 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
工作機械の修理
株式会社天童工芸 様

ドリセッターという機械に使用しました。
目盛りの調子が悪くなったので中身のリレーを交換したら治りました。
迅速に対応いただきありがとうございました。

対象商品:
35080726
2022-08-04
用途:
機械メンテ交換
サービス業

非常に高品質なリレー。動作が見えるので、安心感あり。

対象商品:
02492314
2022-06-17
用途:
古い部品と交換
エム・エス・エン株式会社 様 (卸売・小売業)

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

対象商品:
02492314
2022-01-26
用途:
機械のメンテナンスに使用する。
有限会社佐藤電機製作所 様 (製造業)

探していた物が見つかりまた、直ぐに手に入りましたので助かりました。

対象商品:
35080726
2019-07-31
用途:
プレス安全装置に使用
株式会社五輪パッキング 様 (製造業)

安全装置に使用している為、すぐに入荷し大変助かりました。
機械を止める時間を最小限に抑える事が出来ました。

対象商品:
02492314
2017-10-13
用途:
クルマのサブバッテリー充電切替回路に。
WEB-ARTS商会 様

信頼のオムロン製なので、何時も使用しています。今回は高電流タイプを選びましたが、普通に使用中です。

1人が参考にしています
対象商品:
02492323
2017-10-10
用途:
ビニールハウスの温度制御をおこなう時、電磁開閉器の制御信号の開閉
農・林・水産業

40年前に設置した制御盤の中に組み込まれていたリレーであるが、同じ型式のものが存在していたのに感動しました。

対象商品:
02492341
2017-11-13
用途:
使って居る物の取り替え作業
武沢電機 様

この商品しか使って居ないので特別違和感は有りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする