※正面

TMF-6522 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081297 TMF-6522 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081297

帯電防止裏起毛前開きタイツ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 注文コード35081297 品番TMF-6522
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナータイツです。

サイズSS 用途屋外作業時の防寒対策に。 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン、裏面:ポリエステル、腰ゴム部:ポリエステル 適合規格静電気帯電抑制性能:JIS T8118 機能防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工 全長(cm)83 身幅(cm)41
注意
※静電気の発生・帯電を抑制しますが、効果は使用条件により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081324
2021-01-19
用途:
屋外、農作業
中本商事 様 (建設業・工事業)

滑りが良く、足にフィットする感がありとてもはきやすい。あったかさも十分ありホットテック同等でした

対象商品:
35081324
2020-02-22
用途:
野外作業時
その他業種

可もなく不可もない普通のタイツです。価格が安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする