大カシメ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30組) 注文コード 35081435 品番 51366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。

材質スチール製+ブラックニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 使用厚さ(mm)2.0〜4.0 足長(mm)8.5 用途革製品や布製品の補修や補強に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081453
2025-11-21
用途:
カフェの傍ら革細工もやっていて作品作りに使用
cafe Ncraft 様 (飲食業)

当社の「大カシメ」が他店では「中カシメ」で
表記の違いに最初戸惑いました
使い勝手は問題ありません

2025-06-12
用途:
JAOSマッドガード補修
電気・ガス・熱供給・水道業

JAOSのマッドガードのナイロンテープを使った釣り紐の入替の為購入しました。
直径サイズが小さかったですが、上手く出来ました。

対象商品:
35081435
2024-03-26
用途:
jeepの幌のスクリーンを止めるのに使用
サービス業

スクリーンを両面テープで張った後、ポンチで穴を開け使用。思っていたより綺麗に止める事が出来た。

対象商品:
35081426
2023-12-28
用途:
カシメる
農・林・水産業

布地をかしめるときに使用しています。
しっかりかしめることが出来ます。

対象商品:
35081426
2023-03-22
用途:
金属と金属の繋ぎ、他に様々に使用
農・林・水産業

有ると便利、様々な繋ぎに使用しております。
これを使うとスマートですっきり、見てくれも非常に良い。

対象商品:
35081426
2023-02-07
用途:
日常生活に
農・林・水産業

価格的にホームセンターよりも安く助かっています。
大カシメを施したのは、見てくれも良く満足です。

対象商品:
35081435
2022-04-11
用途:
DIY
教育・研究機関

少し慣れれば、問題なく固定できます。強度や耐久性を求めるには組ネジの方が良いかと思います。

対象商品:
35081444
2020-10-08
用途:
段ボールで箱を作る時
建設業・工事業

カシメの工具で使ったので、夜叩く音を気にせずに使用できました。
真鍮にしたので、見栄えもよく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする