大カシメ ニッケルメッキ 2000組入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000組) 注文コード 35081487 品番 51601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。

材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 使用厚さ(mm)2.0〜4.0 足長(mm)8.5 用途革製品や布製品の補修や補強に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする