FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメ
大カシメ ニッケルメッキ 2000組入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000組)
注文コード
35081496
品番
51602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
使用厚さ(mm)
3.0〜5.5
足長(mm)
11.5
用途
革製品や布製品の補修や補強に。