FT-1507 紳士とうがらし毛混パイル靴下 COVER WORK(カバーワーク) 先丸 2足組 防寒 35081577

FT-1507 紳士とうがらし毛混パイル靴下 COVER WORK(カバーワーク) 35081577 FT-1507 紳士とうがらし毛混パイル靴下 COVER WORK(カバーワーク) 35081577

紳士とうがらし毛混パイル靴下

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 注文コード35081577 品番FT-1507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カプサイシンの成分を編込んでいます

ブラック 材質アクリル、ナイロン、毛 指タイプ先丸 入数2足 機能防寒 用途防寒靴下 幅(mm)100 高さ(mm)60 縦(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081595
2020-01-15
用途:
防寒用
医療・福祉・介護関連業

高齢の母が、足首が長くてとても暖かいと喜びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする