COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の シャツ・インナー
COVER WORK(カバーワーク)の 靴下
紳士とうがらし毛混パイル靴下
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2足)
注文コード
35081586
品番
FT-1507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カプサイシンの成分を編込んでいます
色
ネイビー
材質
アクリル、ナイロン、毛
指タイプ
先丸
入数
2足
機能
防寒
用途
防寒靴下
幅(mm)
100
高さ(mm)
60
縦(mm)
270