FT-1508 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081647

FT-1508 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081647
FT-1508 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081647

裏起毛・パイル極厚ソックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2足)注文コード35081647品番FT-1508
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

パイル編みさらに極厚で防寒効果抜群

用途防寒靴下ブラック材質アクリル、ナイロン指タイプ先丸入数2足機能防寒幅(mm)100高さ(mm)90縦(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081656
2022-12-27
用途: 暖かい
その他業種

極厚ソックスでは一番暖かいと思います。
床の冷たさも感じません。
寒がりは裏起毛パイルがおすすめです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする