ぺんてる筆カートリッジ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35081812 品番XFR-AD
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
インク色 商品タイプカートリッジ 成分水性染料インキ 適合太字XFL2B、和紙用XFL2W、中字XFL2L、つみ穂XFL2U、すき穂XFL2V、極細XFL2F 材質PE 質量(g)11 外径×全長(mm)Φ13×123 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
祝儀袋の表書き等

筆ペンもいろいろあるが、この筆ペンが書きやすいのでカートリッジを交換して本体を長く使っています。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
書類作成
株式会社 エヌアールシー 様 (建設業・工事業)

大量に書き込むため、カートリッジがあるタイプを探していました。まさにこれです。

1人が参考にしています
2025-03-16
用途:
色紙を作る時など

普段は練習に使っています
筆に近い感覚で
最も使いやすいと思います
安いのでどんどん使えます

1人が参考にしています
対象商品:
35081812
2024-11-28
用途:
筆ペンの替芯

筆ペンのインクが切れたので替えのために購入しました。安く必要数が購入できるので便利です。

対象商品:
35081812
2024-05-28
用途:
いつもの使用感です
サービス業

いつもの使用感です。ぺんてるのどの太さの筆ペンにも使えるのがいいですね。安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35081812
2023-06-08
用途:
筆ペンメンテナンス
製造業

カスカスの筆ペンが蘇ります。いつもストックしてあります。

対象商品:
35081812
2022-09-23
用途:
メニュー書きに
無垢 様 (飲食業)

ずっと愛用している筆ペンのカートリッジです。
最近、近所の文具屋さんがなくなってしまったのでこちらで買えて助かります。

対象商品:
35081812
2022-12-23
用途:
お札等の書き込みに
妙智寺 様

街中の文具店にある時と無い時があるので買い置きとして購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする