筆サイン細字

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35081821 品番P-WF1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ゼブラ独自のチップを採用。サインペン感覚で手軽にご利用になれます。
水に流れず変色しないカーボンインクを使用しています。

用途手紙・はがき等の宛名書きに。 成分水性顔料 材質キャップ/樹脂 寸法(mm)Φ114×136.9 質量(g)8.5 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081821
2019-04-13
用途:
文芸の書き物
サービス業

このペン一筋14年?絶対に外せないお気に入りの筆ペンである。

1人が参考にしています
対象商品:
35081821
2016-12-14
用途:
郵便物の表書き用。
川北建設 様 (建設業・工事業)

サインペン感覚で使用でき、イラストも味のあるものに仕上がって満足です。

対象商品:
35081821
2013-06-29
用途:
はがき宛名

宛名書きで使用する為、細い筆ペンを探していて、実物を見て使用しないと分からないですが、金額も安いので購入してみました。 使用した感想は、細字でとてもキレイに書けて私にはピッタリでした。 カーボンインクで水に流れないとの事ですし、おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
35081821
2013-04-15
用途:
宛名書き

筆ペンに近いですが、筆のように毛にはなっていないです。
柔らかいサインペンみたいな感じ。
書いた字は筆ペンと大差ないです。
よろしいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする