筆ぺん二本立かぶら55号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35081837 品番DF150-55B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。

インク色 成分水性染料 種類硬筆/軟筆ツインタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)11×192 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 線の太さ硬筆/軟筆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081837
2024-07-31
用途:
宛名書き

本当は「呉竹筆ぺん硬筆一本立ち45号」が欲しかったのですが、無いので太い方もついた二本立ちを購入しました。自分は宛名書きにこの硬筆が一番しっくりくるので、是非次に買うまでの間に45号が入荷してくれることを願います。

対象商品:
35081837
2020-11-21
用途:
あて名書き等
有限会社プルセス 様 (製造業)

太字は普通に書けるのですが、細字の方は薄くかすれた字になっています。
複数購入して使えないことはないですが、在庫年数が長いのかな?と思ってしまいます。
この筆ペンは数十年使っていたので残念です。

対象商品:
35081837
2015-07-26
用途:
年賀状など
加村 様

1シーズンものって感じがします、当サイトでついで購入の1品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする