曜日別特売
AG-60 格子編み柄ワッチ帽 COVER WORK(カバーワーク) 35081918

格子編み柄ワッチ帽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード35081918品番AG-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

シンプルなデザインで暖かいワッチ帽です

用途
防寒小物
色
グレー
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
220
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする