COVER WORK(カバーワーク)
リブストライプツバ付帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ネイビー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35082015
品番
AG-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルなデザインで暖かいワッチ帽です
用途
防寒小物
色
ブラウン
材質
アクリル
幅(mm)
200
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
300