COVER WORK(カバーワーク)
チェック柄ワッチ帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
グレー
ブラック
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35082024
品番
AG-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シンプルなデザインで暖かいワッチ帽です
用途
防寒小物
色
レッド
材質
アクリル
幅(mm)
230
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
230