AG-31 フリースイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082164

AG-31 フリースイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082164 AG-31 フリースイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082164

フリースイヤーウォーマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35082164 品番AG-31
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フリース使用で保温性能アップ

ブラック 用途防寒小物 材質ポリエステル 幅(mm)110 高さ(mm)10 機能防寒、保湿 縦(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
防寒
株式会社鎗水製作所 様

キャップを かぶった上より 装着すると 頭部がわでの幅が広いため 完全に耳を覆うようにすれば、キャップが 目深く(少し前下がり)なります。
単体使用では、問題ないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする