COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用品 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の ネックウォーマー・マフラー
格子ネックウォーマー(シンサレート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35082304
品番
AG-74
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3通りの装着ができるネックウォーマー。シンサレート付。
色
ブラック
用途
防寒小物
材質
アクリル
幅(mm)
140
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
240