AG-87 ハイビズカラーネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082548

ハイビズカラーネックウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1個注文コード35082548品番AG-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

3通りの装着ができるネックウォーマー

用途
防寒小物
色
オレンジ
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
130
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする