ハイビズカラーネックウォーマー

ハイビズカラーネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)ハイビズカラーネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)

3通りの装着ができるネックウォーマー

用途
防寒小物
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
130
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
200
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AG-87 3508254835082548AG-87オレンジ
オープン
¥729
¥802(税込)
3日以内出荷
返品不可
AG-87 3508255735082557AG-87イエロー
オープン
¥729
¥802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする