COVER WORK(カバーワーク)
ハイビズカラーネックウォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35082557
品番
AG-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
3通りの装着ができるネックウォーマー
用途
防寒小物
色
イエロー
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
130
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
200