COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用品 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の ネックウォーマー・マフラー
テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35082645
品番
AG-93
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
前開き、外側をテフロン撥水加工しております
色
ネイビー
用途
防寒小物
材質
表地:ポリエステル、綿(表面:テフロン撥水加工)、ボア部分:ポリエステル、中わた:ポリエステル
幅(mm)
250
高さ(mm)
50
機能
防寒、保湿、前開き
縦(mm)
180