内外ゴム
内外ゴムの 安全長靴・長靴
内外ゴムの 先芯なし長靴
スリーレッグブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
35083354
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
底は軽量で、荒くて深い彫刻意匠のスポンジ材を使用しており、特に滑りにくさと保温性(床面からの足の冷えを防ぎます)に優れています。
サイズ(cm)
24.5
機能
軽量
色
白
形状
ハイカット
種類
作業靴
靴タイプ
長靴