AIR-001 電動吸引機エアッシュ アール 1個 AIR-001 35083458

電動吸引機エアッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35083458 品番AIR-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。
本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。
収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。
コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。

材質ABS、プラスチック 質量(g)960 消費電力(W)270W 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする