ふとん用圧縮袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 収納の目安シングル掛け布団なら1枚、毛布なら3〜4枚、座布団なら3〜5枚入れられます。 注文コード35083494 品番RE-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は収納の目安・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。

使用場所クローゼット・押入れ 収納の目安シングル掛け布団なら1枚、毛布なら3〜4枚、座布団なら3〜5枚入れられます。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1100×20 材質ポリエチレン、ナイロン、ポロプロピレン、エラストマー 質量(g)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35083494
2024-09-28
用途:
布団の整理
製造業

他の方が良いと書いていたので、購入。間違いなく良い商品でした。送料の関係で別のショップで同じものを追加で買いました。

対象商品:
35083494
2024-06-09
用途:
衣替え

リピート購入です。良いです。価格とサイズと性能【空気漏れ】に満足しています。

対象商品:
35083503
2023-08-04
用途:
収納
株式会社ナカガワプロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2つ折りにしても大丈夫、チャックが開かない。これはすごい!!

対象商品:
35083494
2023-01-10
用途:
座布団、毛布、布団収納
教育・研究機関

普通の掃除機で使用しました。
コツはいりますけど、ぺっちゃんこになり良かったです。
勢いよく開け閉めすると留め具が飛んでいきました。

対象商品:
35083503
2021-10-18
用途:
エアッシュ用で購入
教育・研究機関

やはり純正品、キレイにピタっと圧縮できます。この価格で購入できるのは他のショップでは見当たりませんでした。(送料込みで計算すると他社、店舗さんのは高くなりました。令和3年夏時)安く変えて満足です。

対象商品:
35083503
2022-02-04
用途:
狭い家に引っ越しした際、とりあえず持って行った布団を収納するのに使用。
その他業種

今回初めて使用しましたが、掃除機の口に合わせずらく、吸引が思うようにできなかったケースがありました。コツが必要な気がしました。

対象商品:
35083503
2020-04-12
用途:
家にあふれていたお客様用布団の整理
その他業種

エアッシュ電動吸引機で使える布団用圧縮袋を探していました。
当たり前ですが専用と言う事もありストレスなく使えるので色々ネットなどで探していたのですがモノタロウさんが抜群に安価でしたので迷わず購入致しました。
やっぱり純正品は安心して使えますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする