アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
デオキトサン ボディタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35083634
品番
BTB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
天然抗菌でニオイを防ぐ天然キトサン配合のボディー用ナイロンタオル。
肌ざわりはふつうタイプ。
材質
ナイロン、綿、ポリエステル
色
ピンク
種類
タオル
寸法(cm)
28×100
耐熱温度(℃)
80