アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
パーフェクトフィールタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35083659
品番
BTB21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ふかふか夢見る洗い心地お肌に優しいやわらかな泡を作るボディタオル。
もちっとクセになる気持ちよさ内側ループ構造がもちっとした感触を生みクセになる肌ざわりです。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
色
オレンジ&ピンク
種類
タオル
寸法(cm)
20×100
耐熱温度(℃)
80