玄関マット R2 SHELL

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35084666 品番 MR943-921-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

靴底をブラッシングして汚れを落とす実用性を兼ね備えたフロッキー彩色のデザインマット

ブラック 材質再生ゴム(再生率89%)、ナイロン 用途玄関マット、玄関やエントランスなどに 厚さ(mm)8 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
事務所玄関前
農・林・水産業

以前使用していた玄関マットは、いつの間にか裏面のゴムが玄関タイルにこすりついてしまい、黒く汚れる事が困っていましたが、今回購入したマットは、汚れる事もなく、やや重みもあるのでズレることなく快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする