大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 弁当小物
大和物産の バラン
FL抗菌バラン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
35084964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
お弁当のおかずの仕切りに便利な、抗菌バラン100枚入。
毎日のお弁当に、行楽に、アウトドアやホームパーティのおもてなしに便利。
抗菌加工がされており、安心。
たっぷり使える100枚入。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤配合)
色
グリーン
質量(g)
18
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×高さH)(cm)
7.5×5