※メッキペンは付属しておりません

L00000 PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニック 35085032 L00000 PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニック 35085032

PROMEX メッキ装置(本体のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35085032 品番L00000
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。

セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 電源(V)100(50/60Hz)
注意
※【メッキのつかないもの】アルミニウム、チタニウム(ニウム系)、クロムメッキの表面、プラスチック、木材、紙等
※【メッキののりにくいもの】なま鉄、亜鉛、鉛、はんだ、高純度のステンレス
※メッキペンは付属していないので別途購入が必要になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085032
2017-05-22
用途:
アクセサリーのメッキはげ補修
建設業・工事業

使ってみて最初はむらが出ましたが
慣れてくれば綺麗に仕上がるようになると思います

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする