リベラリスタクックポット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(720mL) 注文コード 35085034 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。
収納できる計量スプーン
さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。

容量(mL)720 材質本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PE ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×14.5×10.6 質量(g)157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35084973
2021-10-19
用途:
台所

蓋と容器との接続部(最重要部)が簡単に外れてしまう信じ難い駄目商品。砂糖用と塩用、色違いで二つも買ってしまった。即取り扱い不可にしなさい。

対象商品:
35084973
2020-09-24
用途:
食堂用

結構量が入って、スプーン付きでこの価格は満足です。

対象商品:
35085025
2021-03-01
用途:
食堂用に

蓋を固定している部分(水色のぽっちりの部分の裏側)が強度不足で、直ぐに蓋と容器が分離してしまう。ガムテープで補修して使っている残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする