PROMEX カートリッジメッキペン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35085075 品番 F20438
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。

種類ステンレス用ダッシ 有効期間(効用期間)約1年 用途プロメックスL00000用
注意
※本商品のみでの使用はできません。
ご使用の際は、本体(品番:L00000)が必要です。(注文コード:35085032)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085041
2021-05-07
用途:
メッキの剥がれ、
その他業種

時計などの小物の修理に適しています。重宝に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35085233
2021-01-31
用途:
メッキ補修

これまで単品での入手が少々難がありましたが、御社でお取扱いが始まり、とても便利になっています。
使用感は全く問題無く、とてもきれいにメッキできます。

2人が参考にしています
対象商品:
35085233
2020-11-30
用途:
メッキ作業用として

20年以上使用しておりますが、このようなニッチな商品も入手出来とても助かっております。
品質は良好で、ちょっとした補修作業にはぴったりです。

3人が参考にしています
対象商品:
35085224
2017-03-29
用途:
メッキ時
株式会社ネオプライス 様

いつも購入させて頂いてます。発送も早く、不良品は一切ありません。本当にお世話になってます!

1人が参考にしています
対象商品:
35085066
2017-05-22
用途:
バッグのメッキはげ補修補修に使用しました
建設業・工事業

も少し価格が安ければ気軽にいろんな色を試して使えるのにと

複数購入で安くなればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35085181
2017-08-15
用途:
ブリキのクルマの再塗装の一部

サビや汚れを落としてから、新たに磨きをしてからのメッキ操作です。

2人が参考にしています
対象商品:
35085041
2016-03-15
用途:
金属メッキのため

以前から使用しているので満足していますが、少ししか使わないので、もう少し容量の少ない物があればと。

1人が参考にしています
対象商品:
35085224
2015-10-02
用途:
金型のマスターに

綺麗にでていてスムーズに塗ることが出来て満足しています。
価格がもう少し安ければいいなと思いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする