シェリー 水切りセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085113 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お皿が立てられるスリット形状の水切りラック。底面は水はけの良い形状です。
抗菌加工付き。メモリ付き。
スプーンやフォークに便利なカトラリーポケット付き。

材質本体・カゴ・ポケット/ポリプロピレン 幅(mm)400 ホワイト 高さ(mm)140 奥行(mm)290 質量(g)770 容量(L)9.4 最大目盛容量/8 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×29×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085113
2021-06-15
用途:
事務所内の食器洗い
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使っていたものが古くなったので、同タイプのこちらを購入しました。使い勝手がよく、白が爽やかな印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする