シェリー 水切りセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085129 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大容量でたっぷり入れられる水切りかご。
抗菌加工付き。メモリ付き。
スプーンやフォークに便利なカトラリーポケット付き。

材質本体・カゴ・ポケット/ポリプロピレン 幅(mm)483 ホワイト 高さ(mm)160 奥行(mm)377 質量(g)1000 容量(L)18.4 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×37.7×16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
キッチンで洗った食器を入れている
青木製作所 様 (製造業)

このサイズの水切りが見つからずに困っていました。ホームセンターやスーパー、イオンなどにも行きましたが見つかりませんでした。鍋やタッパーなども入れるので大きいものが欲しかったのです。本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする