Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
シェリー フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35085138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
半透明の「シェリー水切りセット」専用のフタ。
ホコリよけに最適です。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
405
色
ナチュラル
高さ(mm)
129
奥行(mm)
300
質量(g)
360
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×30×12.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。