シェリー フード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085147 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

半透明の「シェリー水切りセット」専用のフタ。
ホコリよけに最適です。

材質ポリプロピレン 幅(mm)460 ナチュラル 高さ(mm)130 奥行(mm)330 質量(g)450 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする