Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
シンプルトーン 洗面器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(4.6L)
注文コード
35085409
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.7×32.7×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。