Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
シンプルトーン 洗面器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4.6L)
注文コード
35085418
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
色
ミントブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.7×32.7×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。