Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の その他浴室用品
シンプルトーン 石けん箱
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35085436
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん箱
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質
ポリプロピレン
色
ミントブルー
質量(g)
54
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×8.5×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。