シンプルトーン 手おけ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2L) 注文コード 35085463 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる

ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)120 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×26.7×14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085479
2021-04-12
用途:
バスルームの必需品
サービス業

少し小ぶりですが、取っ手のバランスも良く汲みやすいです。
安心の日本製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする